Motion
42-474-10

ANSELL
42-474-10

Guantes resistentes a los cortes Crusader® Flex - Tamaño X-Grande, Poliéster, Polialgodón, Tipo de puño de guantelet, Par, Gris
Artículo MI #02493947
No. Fabricante 42-474-10
Precio22.38 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
42-474-10

Guantes resistentes a los cortes Crusader® Flex - Tamaño X-Grande, Poliéster, Polialgodón, Tipo de puño de guantelet, Par, Gris
Artículo MI #02493947
No. Fabricante 42-474-10
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
Precio22.38 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Recubierto de nitrilo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material
    Polialgodón, poliéster
  • Estándares cumplidos
    EN 407
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    20076490479774

Descripción general

Descripción del fabricante
288353 ACTIVADOR 42474 TAMAÑO 10, 0
  • Aislamiento de fieltro no tejido y una barrera térmica de longitud completa diseñada para la manipulación intermitente de objetos secos de hasta 250°C / 480°F
  • La construcción de dos piezas elimina las costuras exteriores para mejorar la comodidad, la destreza y la flexibilidad de los dedos
  • El revestimiento de nitrilo unido protege contra enganches, perforaciones, abrasiones y cortes
  • Proporciona un agarre excelente al manipular superficies secas o aceitosas
  • Cómodo & flexible: interior de fieltro no tejido absorbente
  • No contiene amianto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"