Motion
1120 CVR/CÁLCULO HZ IN

LOVEJOY INC
1120 CVR/GRID HZ IN

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1120 Código de tamaño de acoplamiento, 308.10 mm Diámetro exterior, 7.5500 in Longitud superior
Artículo MI #02493981
No. Fabricante 1120 CVR/GRID HZ IN
Price$2,356.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
1120 CVR/GRID HZ IN

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1120 Código de tamaño de acoplamiento, 308.10 mm Diámetro exterior, 7.5500 in Longitud superior
Artículo MI #02493981
No. Fabricante 1120 CVR/GRID HZ IN
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
Su precio$2,356.86/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1120
  • Diámetro exterior de la cubierta
    12.1300 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    7.5500 pulg.
  • Diámetro exterior
    308.10 mm
  • Peso
    30.88 lb

Details

  • Material de la cubierta
    Aluminio, acero
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Incluye
    Kit de juntas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904053593
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    697904053593

Descripción general

Descripción del fabricante
1120-CVR/CONJUNTO DE CUADRO-HZ IN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo