Motion
MSQB30R

SMC
MSQB30R

Mesa giratoria
Artículo MI #02494033
No. Fabricante MSQB30R
Precio557.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MSQB30R

Mesa giratoria
Artículo MI #02494033
No. Fabricante MSQB30R
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
Precio557.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30 mm
  • Agujero Diámetro  
    21 mm
  • Altura total
    57 mm
  • Longitud total
    161.7 mm
  • Ancho general
    75.4 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPT hembra (final)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5 x 0.8 hembra (lado)

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    190 °
  • Tipo de cojín
    Amortiguador
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.6 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 0.7 s/90°
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MSQB30R CILOS, MESA GIRATORIA
  • Ideal para aplicaciones de transferencia de materiales
  • Incorpora cojinetes de carga y una cara de montaje con un actuador giratorio estilo cremallera y piñón
  • Siete tamaños: 10, 20, 30, 50, 70, 100 y 200 con ajustes rotacionales de 0° a 190° y capacidad de interruptor automático
  • Las características adicionales incluyen un eje hueco y posibilidad de montaje de carga directa

También puede gustarle