Motion
23260CAMKP55W507

NSK
23260CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 540 mm D.E., 192 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02494169
No. Fabricante 23260CAMKP55W507
Precio32,211.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23260CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 540 mm D.E., 192 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02494169
No. Fabricante 23260CAMKP55W507
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
Precio32,211.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    192 mm
  • Peso
    443.13 lb

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria general, máquinas de papel
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    4250000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176646478
  • RPM máximas (grasa)
    480 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 232
  • Capacidad de carga estática
    5900000 N
  • UPC_NO
    029176646478

Descripción general

Descripción del fabricante
23260CAMKP55W507 (OLD 23260CAMKE4P55)