Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.35 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
Detalles
- AplicaciónPara el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoLatón
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango offset
- Temperatura máxima de funcionamiento320 °F
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosVapor - 100 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoPTFE
- SerieBV
- Material del cuerpo de la válvulaLatón