Motion
PVR-2137
Unidad de pavimentación de rodamiento de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de fibra de vidrio
Artículo MI #02494556
No. Fabricante PVR-2137
Precio1,456.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de pavimentación de rodamiento de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de fibra de vidrio
Artículo MI #02494556
No. Fabricante PVR-2137
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
Su precio$1,456.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/32 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    6.1300 pulg.
  • En general Altura  
    2.0300 pulg.
  • Longitud total
    6.1300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Ancho general
    6.1300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.2500 pulg.
  • Peso
    7.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    2-115
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de cartucho de brida de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - PVR-2137
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7889 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa compleja de litio con aceite sintético
  • Tipo de lubricación
    Grasa compleja de litio con aceite sintético
  • Número de catálogo del fabricante
    PVR-2137
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461311257
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    325 rpm
  • Velocidad máxima
    325 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    2-115 DRD
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de fibra de vidrio
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    PVR
  • Capacidad de carga estática
    5216 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461311257

Descripción general

Descripción del fabricante
PVR-2137 PAPEL BRG
  • Sealmaster® rodamiento diseñado a medida para el rendimiento en equipos de pavimentación
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle