Motion
PVR-2538
Unidad de pavimentación de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de un solo borde con sello de cabestrillo
Artículo MI #02494558
No. Fabricante PVR-2538
Precio732.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de pavimentación de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de un solo borde con sello de cabestrillo
Artículo MI #02494558
No. Fabricante PVR-2538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio732.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.4380 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.4380 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.1900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.8200 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±3.0 °
  • En general Altura  
    2.9700 pulg.
  • Longitud total
    5.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.7500 pulg.
  • Peso
    9.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Número de cojinete
    VE-235
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 - Bloqueo excéntrico - PVR-2538
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    9800 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Litio; EP; NLGI#2
  • Tipo de lubricación
    EP, NLGI#2, litio
  • Número de catálogo del fabricante
    PVR-2538
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461311264
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    VE-235
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de un solo labio con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    PVR
  • Capacidad de carga estática
    6570 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461311264

Descripción general

Descripción del fabricante
PVR-2538 PAPEL BRG
  • Sealmaster® rodamiento diseñado a medida para el rendimiento en equipos de pavimentación
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle