Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Longitud total9.2500 pulg.
- En general Ancho2.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699143553
- RPM Máx.2950 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial18850 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO793699143553