Motion
ST203245UU
Casquillo giratorio de carrera abierta con sello - Serie ST, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 1390 N, Abierto
Artículo MI #02494599
No. Fabricante ST203245UU
Precio125.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo giratorio de carrera abierta con sello - Serie ST, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 1390 N, Abierto
Artículo MI #02494599
No. Fabricante ST203245UU
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
Precio125.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1390 N
  • Capacidad de carga
    1390 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557054303
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    ST
  • Capacidad de carga estática
    1250 N
  • UPC_NO
    4549557054303

Descripción general

Descripción del fabricante
ST203245UU BRG

También puede gustarle