Motion
16G2XH XREEL

Gates
16G2XH XREEL

Manguera hidráulica de calor G2XH Xtreme - 1 pulg. D.I., 1.48 pulg. D.E., presión de trabajo de 2500 psi / 172.4 bar, presión de ráfaga de 10000 psi / 689.5 bar, cubierta de caucho Hypalon, tubo de CPE
Artículo MI #02494736
No. Fabricante 16G2XH XREEL
Precio29.99 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16G2XH XREEL

Manguera hidráulica de calor G2XH Xtreme - 1 pulg. D.I., 1.48 pulg. D.E., presión de trabajo de 2500 psi / 172.4 bar, presión de ráfaga de 10000 psi / 689.5 bar, cubierta de caucho Hypalon, tubo de CPE
Artículo MI #02494736
No. Fabricante 16G2XH XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.99 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Peso de la manguera
    1.02 lb/pie
  • Longitud
    50 m / 165 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    304.8 mm/12 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.48 pulg.
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    10000 psi / 689.5 bar
  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    CSM - Tipo M
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    SAE 100R2 Tipo S
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma Hypalon
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    CPE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4657-2546
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053687613
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Resistencia física
    Químico, fuego, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera Global G2XH se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión y temperaturas extremadamente altas en las que los requisitos de presión o temperatura exceden los requisitos de SAE 100R2, ISO 1436 2SN R2 y EN 853 2SN o donde se requiere resistencia a fluidos de base de petróleo o éster de fosfato. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo y ésteres de fosfato.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    EN, MSHA 2G, SAE 100R2 Tipo S
  • Marca comercial
    G2XH Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053687613
  • Presión de trabajo
    2500 psi / 172.4 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16G2XH CARRETE 4657-2546

También puede gustarle