Motion
PSL-K-5/8-C

Zero Max
PSL-K-5/8-C

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-C, 0.6250 in ID, 24 mm OD
Artículo MI #02494751
No. Fabricante PSL-K-5/8-C
Precio110.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
PSL-K-5/8-C

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-C, 0.6250 in ID, 24 mm OD
Artículo MI #02494751
No. Fabricante PSL-K-5/8-C
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
Precio110.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    26105 psi
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • Longitud total
    34 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5x12
  • Presión de contacto del eje
    270 N/mm^2
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel sin electrodos
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    PSL-K-C
  • Fuerza axial transmisible
    2855 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-5/8-C ACOPLAMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo