Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo2673 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Tamaño del eje de salida1.0000 pulg.
- Altura total3.87 pulg.
- Longitud total7.45 pulg.
- Ancho general5.27 pulg.
- Peso13.30 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo57 l/min
- Desplazamiento231 cc/rev
- Presión intermitente138 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.243 rpm
- Caudal máximo15 gpm
- Presión máxima de funcionamiento1450 psi
- RPM máximas-Continuo1021 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloSello de labio único
- SerieSerie H
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- Mayor vida útil del cojinete|Mayor sellado del eje