Motion
SS206Q56H10

Morse (RRX)
SS206Q56H10

XE3142 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #02495676
No. Fabricante SS206Q56H10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
SS206Q56H10

XE3142 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #02495676
No. Fabricante SS206Q56H10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    206
  • Par de salida máximo
    Entrada de 175 pulg-lb a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    662288914082
  • Potencia de entrada máxima
    2.460 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1065 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SS Raider Plus
  • Kit de base estándar
    XE9301
  • UPC_NO
    662288914082

Descripción general

Descripción del fabricante
SS206Q56H10
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad
  • El tornillo sin fin de ángulo de ataque alto es endurecido, rectificado y pulido
  • Cojinetes de bolas grandes de una hilera en eje de entrada: absorben cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en eje de salida.
  • Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo