Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante262
- Par de salida máximoEntrada de 175 pulg-lb a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación10:1
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante662288914525
- Potencia de entrada máxima4.956 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1625 lb
- ReducciónIndividual
- SerieSS Raider Plus
- Kit de base estándarXG9301
- Kit de brazo de parXG9302
- UPC_NO662288914525
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad
- El tornillo sin fin de ángulo de ataque alto es endurecido, rectificado y pulido
- Cojinetes de bolas grandes de una hilera en eje de entrada: absorben cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en eje de salida.
- Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste