Motion
1890 14M 40
Banda HTD - 14M, separación de 14 mm, longitud total de 1890 mm, ancho de 40 mm, 135 dientes
Artículo MI #02496014
No. Fabricante 1890 14M 40
Precio357.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda HTD - 14M, separación de 14 mm, longitud total de 1890 mm, ancho de 40 mm, 135 dientes
Artículo MI #02496014
No. Fabricante 1890 14M 40
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
Precio357.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1890 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1890 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Número de Upc del fabricante
    785201737435
  • Material
    Fibra de vidrio, caucho, nailon
  • Número de Dientes  
    135
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201737435

Descripción general

Descripción del fabricante
1890-14M-40 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"