Motion
BBLV50
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 1/2 NPT puerto, Cuerpo de bronce, Mango desplazado
Artículo MI #02496996
No. Fabricante BBLV50
Precio84.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 1/2 NPT puerto, Cuerpo de bronce, Mango desplazado
Artículo MI #02496996
No. Fabricante BBLV50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    0.6200 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías, para otros servicios.
  • Material de la bola
    Bronce cromado
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Bronce
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Clasificación de presión
    600 psi
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del vástago
    RPTFE
  • Tipo de rosca
    NPT hembra x NPT hembra
  • Tipo
    Válvula de bola
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
BBLV50 1/2 VÁLVULA DE MANGO DE BLOQUEO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"