Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cable14/4
- Diámetro del impulsor4.56 pulg.
- Máx. pies de cabeza128 pies
Detalles
- Alta hospitalariaNPT de 2 pulg.
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa4.6
- Caballos de fuerza1-1/2 CV
- Material del impulsorHierro fundido
- Amperios del rotor bloqueados15.9
- RPM Máx.3450 rpm
- Sólidos máx.3/4 pulg. de diámetro
- Caudal máximo140 gpm
- Material de la junta tóricaBuna
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloCarburo de silicio/Carburo de silicio/Buna
- Material del ejeAcero inoxidable serie 300
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoEfluente sumergible
- Voltaje460 V
- Materiales húmedosHierro fundido