Motion
6906 2RLD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 47 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #02497221
No. Fabricante 6906 2RLD
Precio116.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 47 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #02497221
No. Fabricante 6906 2RLD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6906-2RLDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6906 2RLD cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 9 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6906 2RLD
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106979647

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6906-2RLDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo