Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa6 mm
- Altura total6 mm
- Ancho superior10 mm
- Peso0.132 lb
Detalles
- Categoría de correaClásico
- Sección de la correaZ
- Tipo de correaCorrea en V
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma
- Temperatura máxima80 °C
- Temperatura mínima-30 °C
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 80 °C
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónZ
Descripción general
Descripción del fabricante
Z28 MÚLTIPLES