Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter220 mm
- Radio de filete0.1575 pulg., 4.000 mm
- Outside Diameter400 mm
- Overall Width144 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso169.976 lb
Details
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaJaula de latón
- Tipo de jaulaMecanizado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.30.0080
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanuras y orificios de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante3413520369491
- Temperatura máxima de funcionamiento400 oF
- RPM Máx.1200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 oF
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Serie232
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo esférico
- UPC_NO3413520369491
Descripción general
Descripción del fabricante
23244EMKW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG