Motion
06-B 462
Disco recortable - Tipo 27S, 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, grano 120 , 13300 rpm
Artículo MI #02497468
No. Fabricante 06-B 462
Precio21.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco recortable - Tipo 27S, 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, grano 120 , 13300 rpm
Artículo MI #02497468
No. Fabricante 06-B 462

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Grano abrasivo de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Material de apoyo
    Viaje ecológico
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco recortable
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27S
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    06B462
  • Número de Upc del fabricante
    662980129586
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Serie
    ENDURO-FLEX
  • Recortable
    Recortable
  • UPC_NO
    662980129586

Descripción general

Descripción del fabricante
06B462 ENDRO-FLEX 120 GRIT
  • Solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado silencioso sin vibraciones; el cubo elevado se adapta a todas las bridas traseras de la amoladora estándar; Con rosca integral de 5/8"-11; El soporte recortable Eco-Trim alarga la vida útil del disco hasta 3 veces; Seguro y fácil de recortar; Para usar en: acero, acero inoxidable; Soldaduras de acabado y rectificado; Acabado superficial; Utilice siempre una brida trasera; El soporte se puede recortar para trabajar en esquinas;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno