Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño5/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónMezcla
- Tipo de ejeEnroscable
- Material de apoyoViaje ecológico
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco recortable
- Tipo de disco de solapaTipo 27S
- Para usar conAmoladora Ironman
- Material del formularioDisco de solapa
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante06F456
- Número de Upc del fabricante662980181928
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete10.000
- Cantidad del paquete10.000
- SerieAcero inoxidable ENDURO-FLEX
- RecortableRecortable
- UPC_NO662980181928
Descripción general
- Solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado silencioso y sin vibraciones; el buje elevado se adapta a todas las bridas posteriores de la amoladora estándar; rendimiento superior, corte en frío, sin carga; el soporte recortable Eco-Trim , prolonga la vida útil del disco hasta 3 veces; seguro y fácil de recortar;