Motion
06-F 462
Disco recortable - Tipo 27S, 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, grano 120 , 13300 rpm
Artículo MI #02497475
No. Fabricante 06-F 462
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco recortable - Tipo 27S, 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, grano 120 , 13300 rpm
Artículo MI #02497475
No. Fabricante 06-F 462
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Material de apoyo
    Viaje ecológico
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco recortable
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27S
  • Para usar con
    Amoladora Ironman
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    06F462
  • Número de Upc del fabricante
    662980192382
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Serie
    Acero inoxidable ENDURO-FLEX
  • Recortable
    Recortable
  • UPC_NO
    662980192382

Descripción general

Descripción del fabricante
06F462 120 GRIT INOXIDABLE
  • Solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado silencioso y sin vibraciones; el buje elevado se adapta a todas las bridas posteriores de la amoladora estándar; rendimiento superior, corte en frío, sin carga; el soporte recortable Eco-Trim , prolonga la vida útil del disco hasta 3 veces; seguro y fácil de recortar;

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno