Motion
KMT 18

SKF
KMT 18

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M90x2 mm, 125 mm OD, 115 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02497479
No. Fabricante KMT 18
Precio490.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 18

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M90x2 mm, 125 mm OD, 115 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02497479
No. Fabricante KMT 18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio490.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    115 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rosca Tamaño  
    M90x2 mm
  • Peso
    2.74 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577655073

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMT 18
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno