Motion
22314 E/VA405

SKF
22314 E/VA405

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 150 mm D.E., 51 mm Ancho, Orificio recto, C4
Artículo MI #02497706
No. Fabricante 22314 E/VA405
Precio845.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22314 E/VA405

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 150 mm D.E., 51 mm Ancho, Orificio recto, C4
Artículo MI #02497706
No. Fabricante 22314 E/VA405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$845.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    51 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.63 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios
  • Capacidad de carga dinámica
    92846 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570343076
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    96668 lbf
  • UPC_NO
    7316570343076

Descripción general

Descripción del fabricante
22314E/VA405 BRG RODILLO ESFÉRICO
  • Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"