Motion
9766885
Manómetro hidráulico - 1500 psi, diámetro de la cara de 4 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #02497714
No. Fabricante 9766885
Price$110.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 1500 psi, diámetro de la cara de 4 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #02497714
No. Fabricante 9766885
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
Su precio$110.09/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Profundidad general
    79.5 mm

Details

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    1500 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Material del sello
    EPDM
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 4 1500PSI 1/2 L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo