Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Tamaño del cilindroEstándar
- Longitud total11.62 pulg.
- Ancho general1.12 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi81.1 lbf
- Fuerza de empuje a 100 psi88.7 lbf
- Tamaño de la varilla0,3125 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca5/16-24 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular7.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesVersión estándar de varilla simple de doble acción de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. Un anillo de desgaste prolonga la vida útil del sello y un casquillo de varilla de bronce es estándar en todos los tamaños de orificio. El NCM está disponible en 3 estilos de montaje (punta delantera, doble extremo y pivote trasero). El NCM es capaz de conmutar automáticamente sin ningún cambio en la dimensión del cilindro. Los tamaños de orificio van de 7/16" a 2" y los recorridos estándar de 1/2" a 12".
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenCN
- Tipo de cojínNinguna
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Presión mínima de funcionamiento8 psi
- Tipo de montajeMontaje de extremo doble
- Rango de presión de funcionamiento8 psi a 250 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 40 °F a 140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCM
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio (pulgadas): 7/16, 9/16, 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
- Montajes: nariz, trasero, extremo, varilla, bloque
- Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
- Funda de varilla opcional