Motion
F3U235NC  2 3/16 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
F3U235NC 2 3/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de E1 Viton, sello de reborde triple E3 , sello de holgura H, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #02498030
No. Fabricante F3U235NC 2 3/16 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3U235NC 2 3/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de E1 Viton, sello de reborde triple E3 , sello de holgura H, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #02498030
No. Fabricante F3U235NC 2 3/16 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    29/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2540 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    3.1720 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Peso
    9.5 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG235NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3U235NC - F3U235NC
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    9800 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662327037222
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Velocidad máxima
    4360 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    HFF Free Running, E1 Viton Seal, E3 Triple Lip Seal, FF Free Running, H Clearance Seal, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    6570 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327037222

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U235NC BRILLANTE BLK F3-U235NC
  • Rodamiento de bolas montado de 2 3/16 in, Servicio estándar, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Cierre de extremo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno