Motion
HM256849DG/810G+KC01

NSK CORP, BEARING DIV
HM256849DG/810G+KC01

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 11.8125 in de diámetro interno, 16.6250 in de diámetro externo, 5.9375 in de ancho
Artículo MI #02498031
No. Fabricante HM256849DG/810G+KC01
Precio36,583.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
HM256849DG/810G+KC01

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 11.8125 in de diámetro interno, 16.6250 in de diámetro externo, 5.9375 in de ancho
Artículo MI #02498031
No. Fabricante HM256849DG/810G+KC01
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
Precio36,583.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    11.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.6250 pulg.
  • Longitud total
    422.275 mm
  • Ancho general
    5.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176726958
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176726958

Descripción general

Descripción del fabricante
HM256849DG/810G+KC01 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno