Motion
M244249DG/210G+KCA01

NSK CORP, BEARING DIV
M244249DG/210G+KCA01

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 8.6875 in de diámetro interno, 12.3750 in de diámetro externo, 4.5625 in de ancho
Artículo MI #02498032
No. Fabricante M244249DG/210G+KCA01
Precio15,303.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
M244249DG/210G+KCA01

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 8.6875 in de diámetro interno, 12.3750 in de diámetro externo, 4.5625 in de ancho
Artículo MI #02498032
No. Fabricante M244249DG/210G+KCA01
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
Precio15,303.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.3750 pulg.
  • Longitud total
    314.325 mm
  • Ancho general
    4.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176654572
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176654572

Descripción general

Descripción del fabricante
M244249DG/210G+KCA01 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno