Motion
AG-5
AG - Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #02498067
No. Fabricante AG-5
Precio64.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AG - Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #02498067
No. Fabricante AG-5
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
Precio64.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3437 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    7639 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    AG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    190029028816

Descripción general

Descripción del fabricante
AG-5T EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno