Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoJ
- Longitud del rodillo150 pies
- Ancho del rodillo1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPaño
- ColorGranate
- Número de grano240
- Número de stock del fabricante14C124
- Número de Upc del fabricante662980282960
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980282960
Descripción general
- Velocidad de corte alta y rápida
- Respaldo de tela flexible
- Grano de óxido de aluminio de alta calidad
- Adhesión óptima del grano para una vida útil más larga
- Sistema de adhesión de resina completa premium
- Excelente adaptabilidad a superficies complejas
- Para uso en todos los metales.