Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la base1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.4375 a 4.1875 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total4.4063 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Peso1.48 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1470 lbf
- SerieMaratón®
- UPC_NO097741094078