Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.9375 a 5.7500 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total6.7500 pulg.
- Longitud total6.8750 pulg.
- Peso4.71 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5550 lbf
- Capacidad de carga estática radial4270 lbf
- SerieMaratón®
- UPC_NO097741094146