Motion
S2F104SS

MRC (SKF)
S2F104SS

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), resistencia extra alta, sello de contacto
Artículo MI #02498350
No. Fabricante S2F104SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
S2F104SS

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), resistencia extra alta, sello de contacto
Artículo MI #02498350
No. Fabricante S2F104SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-13/16 pulg.
  • Peso
    2.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Trabajo extrarresistente
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    S2F
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por el USDA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    097741093958

Descripción general

Descripción del fabricante
S2F104SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"