Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.2500 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-21/32 pulg.
- Longitud total Diámetro4.2500 pulg.
- Peso4.64 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioTrabajo extrarresistente
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3660 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieS4F
- Estándares cumplidosAprobado por el USDA
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO097741094023