Motion
STB103SS

MRC (SKF)
STB103SS

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-3/16 in, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02498362
No. Fabricante STB103SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
STB103SS

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-3/16 in, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02498362
No. Fabricante STB103SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    3.8750 pulg.
  • Peso
    2.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3660 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Serie
    Maratón®
  • UPC_NO
    097741094177

Descripción general

Descripción del fabricante
STB103SS BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"