Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total3.6250 pulg.
- Longitud total4.1250 pulg.
- Peso3.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4850 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- SerieMaratón®
- UPC_NO097741094214