Motion
20311-TVP
Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02498765
No. Fabricante 20311-TVP
Price$804.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02498765
No. Fabricante 20311-TVP
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
Su precio$804.55/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Outside Diameter  
    120 mm
  • Overall Width  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.45 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos de barril 203, dimensiones principales según DIN 635-1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    5.400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    203
  • UPC_NO
    4012801286893

Descripción general

Descripción del fabricante
20311-TVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs