Motion
1318-M
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 90 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 43 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02498771
No. Fabricante 1318-M
Precio1,671.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 90 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 43 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02498771
No. Fabricante 1318-M
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
Precio1,671.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1318-M
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas autoalineable 1318-M tiene un orificio recto de 90 mm, cierre abierto, 190 mm OD, 43 mm de ancho; ideal para sistemas mecánicos pesados.
  • Número de catálogo del fabricante
    1318-M
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    109000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    42500 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    13
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801472814

Descripción general

Descripción del fabricante
1318-M