Motion
7004-08-10

Brennan
7004-08-10

7004-08-10 TUBO M-JIC-F-BS
Artículo MI #02499047
No. Fabricante 7004-08-10
Precio29.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7004-08-10

7004-08-10 TUBO M-JIC-F-BS
Artículo MI #02499047
No. Fabricante 7004-08-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/8 BSPP
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°
  • Cuerpo hexagonal
    22.0
  • Longitud total
    53.7
  • Profundidad de la rosca
    9.93
  • Tamaño de la rosca 2
    5/8-14
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    5/8 pulg. hembra, tubo estándar británico, giratorio paralelo x 1/2 pulg., macho, JIC 37° , acampanado
  • Estilo final 1
    Hembra British Standard Pipe Parallel Swivel
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 5/8–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7004

Descripción general

Descripción del fabricante
7004-08-10 TUBO M-JIC-F-BS

También puede gustarle