Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos elementos filtrantes Optimicron se han optimizado con respecto al rendimiento de filtración y la eficiencia energética. Estos elementos ofrecen la mejor optimización de la eficiencia de separación, la vida útil y la presión diferencial frente al caudal.
- Calificación beta≥1000
- Aplicación de elementosDevolución
- Tipo de elementoCartucho
- Diseño del filtroPlegado
- Material del filtroFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento290 psid
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras3 micras
- Temperatura mínima-22 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieBetamicrón
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
Descripción general
- Geometría de pliegues HELIOS única: optimiza el área de medios abierta al flujo para calmar el flujo en las áreas entre pliegues, reduciendo la ∆P
- Las perforaciones de la envoltura exterior garantizan un flujo optimizado en los pliegues del filtro y ayudan a minimizar las pérdidas de presión
- Las perforaciones de la envoltura exterior también ayudan a distribuir las tensiones de incidencia de fluidos uniformemente en las direcciones axial y radial, lo que aumenta la resistencia a los desgarros
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación