Motion
112HCRRDUL
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, Ancho de 18 mm, Contacto de 15 °, Doble sellado
Artículo MI #02499308
No. Fabricante 112HCRRDUL
Precio2,872.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, Ancho de 18 mm, Contacto de 15 °, Doble sellado
Artículo MI #02499308
No. Fabricante 112HCRRDUL
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
Precio2,872.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    112HCRRDUL G-75 P2PF 21785
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    33.5 kN
  • Serie
    100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4054364964313

Descripción general

Descripción del fabricante
112HCRRDUL G-75 P2PF 21785

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle