Motion
113HCRRDUL
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 65 mm, 100 mm OD, Ancho de 18 mm, Contacto de 15 °, Doble sellado
Artículo MI #02499312
No. Fabricante 113HCRRDUL
Price$3,058.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 65 mm, 100 mm OD, Ancho de 18 mm, Contacto de 15 °, Doble sellado
Artículo MI #02499312
No. Fabricante 113HCRRDUL
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
Price$3,058.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)
  • Peso
    1.85 lb

Details

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    113HCRRDUL G-75 P2PF 21793
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    35.5 kN
  • Serie
    100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4054364964351

Descripción general

Descripción del fabricante
113HCRRDUL G-75 P2PF 21793

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo