Motion
206HCRRDUL
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 16 mm, Contacto de 15 °, Doble sellado
Artículo MI #02499359
No. Fabricante 206HCRRDUL
Precio1,306.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 16 mm, Contacto de 15 °, Doble sellado
Artículo MI #02499359
No. Fabricante 206HCRRDUL
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
Precio1,306.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    206HCRRDUL G-75 P2PF 21657
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    38000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    14.6 kN
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4054364962807

Descripción general

Descripción del fabricante
206HCRRDUL G-75 P2PF 21657

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle