Motion
B71924-E-T-P4S-DUL

FAG (Schaeffler)
B71924-E-T-P4S-DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 120 mm de diámetro interno, 165 mm de DE, 22 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #02499392
No. Fabricante B71924-E-T-P4S-DUL
Precio5,973.19 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
B71924-E-T-P4S-DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 120 mm de diámetro interno, 165 mm de DE, 22 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #02499392
No. Fabricante B71924-E-T-P4S-DUL
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
Precio5,973.19 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    P4S

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Tejido laminado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    B71924-E-T-P4S-DUL
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    4012801754040
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    72000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    56000 N
  • Serie
    71
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801754040

Descripción general

Descripción del fabricante
B71924-E-T-P4S-DUL