Motion
B7000-E-T-P4S-DUL

FAG (Schaeffler)
B7000-E-T-P4S-DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 10 mm de diámetro interno, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #02499401
No. Fabricante B7000-E-T-P4S-DUL
Precio880.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
B7000-E-T-P4S-DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 10 mm de diámetro interno, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #02499401
No. Fabricante B7000-E-T-P4S-DUL
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
Precio880.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4), ABEC 9 (ISO Clase 2)

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    B7000-E-T-P4S-DUL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    85000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4.05 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    2 kN
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4026677417848

Descripción general

Descripción del fabricante
B7000-E-T-P4S-DUL