Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Contacto Ángulo25 °
- Radio de filete0.6 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4), ABEC 9 (ISO Clase 2)
Detalles
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Material del cojineteAcero (bollas)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaResina fenólica
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónB7005-E-2RSD-T-P4S-DUL
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- RPM Máx.43000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +100 °C
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial13.7 kN
- Capacidad de carga estática radial8.65 kN
- Serie70
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4026677628145
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelPara garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una trama radial-axial que protege contra contaminantes externos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconita FAG MaxTAC de Schaeffler están compuestos por un sello laberíntico y un sello de anillo en V, que evitan que la contaminación entre en la carcasa y ayudan a purgar la grasa.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer