Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Contacto Ángulo25 °
- Radio de filete1 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Peso1.78 lb
Detalles
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9316WIDUL
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796221949
- RPM Máx.10400 rpm
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial6700 lbf
- Capacidad de carga estática radial5200 lbf
- Serie3MM9300WI
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosABMA
- UPC_NO087796221949