Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Exterior Diámetro165.00 mm
- En general Ancho44 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9324WIDUL
- Número de Upc del fabricante087796244177
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796244177
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 1.240 kg 2.74 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM9324WICRDUH 3MM9324WICRDUL 3MM9324WICRDUM 3MM9324WICRDUX 3MM9324WICRQUH 3MM9324WICRQUL 3MM9324WICRQUM 3MM9324WICRQUX 3MM9324WICRSUH 3MM9324WICRSUL 3MM9324WICRSUM 3MM9324WICRSUX 3MM9324WICRTUH 3MM9324WICRTUL 3MM9324WICRTUM 3MM9324WICRTUX